Motion
CDA2L63TN-500Z-M9BSAPC4

SMC CORP OF AMERICA
CDA2L63TN-500Z-M9BSAPC4

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09915974
N° MFRCDA2L63TN-500Z-M9BSAPC4
Prix439.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDA2L63TN-500Z-M9BSAPC4

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09915974
N° MFRCDA2L63TN-500Z-M9BSAPC4
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
Prix439.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    500 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, à usage général, 2 fils, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Connecteur précâblé pour fil de connexion
    Longueur du cordon 0.5 m, connecteur M8-3 broches
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Pied axial
  • Nombre de commutateurs
    4
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    CA2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDA2L63TN-500Z-M9BSAPC4 CYLINDRE D’AIR,
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80, 100mm
  • Les options comprennent un support pivotant et/ou des joints d’articulation
  • Capacité d’interrupteur automatique

You May Also Like

Les clients ont également acheté