Motion
CDA2WF100-50Z-M9B

SMC CORP OF AMERICA
CDA2WF100-50Z-M9B

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI09917582
N° MFRCDA2WF100-50Z-M9B
Prix398.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDA2WF100-50Z-M9B

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI09917582
N° MFRCDA2WF100-50Z-M9B
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
Prix398.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, à usage général, 2 fils, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Bride de tige
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    CA2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDA2WF100-50Z-M9B CYLINDRE D'AIR, TIGE D'ATTACHE
  • Cylindre pneumatique, double action, double tige, nouveau style
  • Type : sans lubrifiant/air-hydro
  • Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses standard (mm) : 25 à 700
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté