Motion
CDA2WF100TN-75Z

SMC CORP OF AMERICA
CDA2WF100TN-75Z

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI09917586
N° MFRCDA2WF100TN-75Z
Prix319.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDA2WF100TN-75Z

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI09917586
N° MFRCDA2WF100TN-75Z
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
Prix319.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    75 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Bride de tige
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    CA2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDA2WF100TN-75Z CYLINDRE D'AIR, TIGE D'ATTACHE
  • Cylindre pneumatique, double action, double tige, nouveau style
  • Type : sans lubrifiant/air-hydro
  • Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses standard (mm) : 25 à 700
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté