Motion
CDA2YL50-175Z

SMC CORP OF AMERICA
CDA2YL50-175Z

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09918401
N° MFRCDA2YL50-175Z
Prix161.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDA2YL50-175Z

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09918401
N° MFRCDA2YL50-175Z
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
Prix161.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    175 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Pied axial
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    CA2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDA2YL50-175Z CYLINDRE D'AIR, TIGE D'ATTACHE
  • Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80, 100
  • Vitesse du piston : 5 à 500 mm/s
  • Pression de service maximum : 102 psi (0.7 MPa)
  • Taux de fuite admissible : 0.02 scfm (0.5 L/min) (ANR)

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon