Motion
CDG1BA32-400Z-XC13A

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BA32-400Z-XC13A

CG1-Z CDG1BA32-400Z-XC13A avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09920586
N° MFRCDG1BA32-400Z-XC13A
Prix101.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BA32-400Z-XC13A

CG1-Z CDG1BA32-400Z-XC13A avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09920586
N° MFRCDG1BA32-400Z-XC13A
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
Prix101.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    400 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Fait sur commande
    Style de montage sur rail à interrupteur automatique
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1BA32-400Z-XC13A CG1, CYLINDRE D'AIR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon