Motion
CDG1BA32TN-350Z

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BA32TN-350Z

CG1-Z CDG1BA32TN-350Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09921426
N° MFRCDG1BA32TN-350Z
Prix95.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BA32TN-350Z

CG1-Z CDG1BA32TN-350Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09921426
N° MFRCDG1BA32TN-350Z
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
Prix95.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    350 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1BA32TN-350Z CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage