Motion
CDG1DN80TN-125Z-NV-XC6

SMC CORP OF AMERICA
CDG1DN80TN-125Z-NV-XC6

CG1-Z CDG1DN80TN-125Z-NV-XC6 avec diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI09922923
N° MFRCDG1DN80TN-125Z-NV-XC6
Prix282.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1DN80TN-125Z-NV-XC6

CG1-Z CDG1DN80TN-125Z-NV-XC6 avec diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI09922923
N° MFRCDG1DN80TN-125Z-NV-XC6
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
Prix282.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    125 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Fait sur commande
    Tige de piston et écrou d’extrémité de tige en acier inoxydable
  • Type de montage
    Clévis
  • Support pivotant
    Non assemblé
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Support d’extrémité de tige
    Joint de joint d’articulation simple
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1DN80TN-125Z-NV-XC6 CG1, AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon