Motion
CDG1BN40-500Z-XC13B

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BN40-500Z-XC13B

CG1-Z CDG1BN40-500Z-XC13B avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09923649
N° MFRCDG1BN40-500Z-XC13B
Prix119.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BN40-500Z-XC13B

CG1-Z CDG1BN40-500Z-XC13B avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09923649
N° MFRCDG1BN40-500Z-XC13B
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
Prix119.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    500 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Fait sur commande
    Style de montage sur rail à interrupteur automatique
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1BN40-500Z-XC13B CG1, CYLINDRE D'AIR

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon