Motion
CDG1BN100TN-1000Z

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BN100TN-1000Z

CG1-Z CDG1BN100TN-1000Z avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI09923768
N° MFRCDG1BN100TN-1000Z
Prix435.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BN100TN-1000Z

CG1-Z CDG1BN100TN-1000Z avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI09923768
N° MFRCDG1BN100TN-1000Z
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
Prix435.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    1000 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1BN100TN-1000Z CG1 CYLINDRE
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté