Motion
CDG1BN20-100Z-M9PWSAPC3

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BN20-100Z-M9PWSAPC3

CG1-Z CDG1BN20-100Z-M9PWSAPC3 avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09924100
N° MFRCDG1BN20-100Z-M9PWSAPC3
Prix234.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BN20-100Z-M9PWSAPC3

CG1-Z CDG1BN20-100Z-M9PWSAPC3 avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09924100
N° MFRCDG1BN20-100Z-M9PWSAPC3
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
Prix234.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1BN20-100Z-M9PWSAPC3 CG1, AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté