Motion
CDG1BN40TF-600Z

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BN40TF-600Z

CG1-Z CDG1BN40TF-600Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09924232
N° MFRCDG1BN40TF-600Z
Prix126.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BN40TF-600Z

CG1-Z CDG1BN40TF-600Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09924232
N° MFRCDG1BN40TF-600Z
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
Prix126.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    600 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    G
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1BN40TF-600Z CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Les clients ont également acheté