Motion
CDG1DA63TN-600Z-W

SMC CORP OF AMERICA
CDG1DA63TN-600Z-W

CG1-Z CDG1DA63TN-600Z-W avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09924387
N° MFRCDG1DA63TN-600Z-W
Prix257.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1DA63TN-600Z-W

CG1-Z CDG1DA63TN-600Z-W avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09924387
N° MFRCDG1DA63TN-600Z-W
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
Prix257.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    600 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de montage
    Clévis
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Support d’extrémité de tige
    Joint de joint d’articulation double
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1DA63TN-600Z-W CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Les clients ont également acheté