Motion
CDG1FA40TN-500Z-W

SMC CORP OF AMERICA
CDG1FA40TN-500Z-W

CG1-Z CDG1FA40TN-500Z-W avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09925444
N° MFRCDG1FA40TN-500Z-W
Prix165.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1FA40TN-500Z-W

CG1-Z CDG1FA40TN-500Z-W avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09925444
N° MFRCDG1FA40TN-500Z-W
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
Prix165.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    500 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de montage
    Bride avant
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Support d’extrémité de tige
    Joint de joint d’articulation double
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1FA40TN-500Z-W CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté