Motion
CDG1KBN32-25Z-M9BSAPC

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KBN32-25Z-M9BSAPC

CG1-Z CDG1KBN32-25Z-M9BSAPC avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09926535
N° MFRCDG1KBN32-25Z-M9BSAPC
Prix195.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KBN32-25Z-M9BSAPC

CG1-Z CDG1KBN32-25Z-M9BSAPC avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09926535
N° MFRCDG1KBN32-25Z-M9BSAPC
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
Prix195.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    25 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1KBN32-25Z-M9BSAPC CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Non rotatif, double action, tige unique
  • Taille de l’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Courses standard (mm) : 25 à 300
  • Haute précision non rotative
  • Fonctionnement à haute vitesse/longue durée de vie
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté