Motion
CDG1KBN40-250Z-M9PSAPC

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KBN40-250Z-M9PSAPC

CG1-Z CDG1KBN40-250Z-M9PSAPC avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09926750
N° MFRCDG1KBN40-250Z-M9PSAPC
Prix241.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KBN40-250Z-M9PSAPC

CG1-Z CDG1KBN40-250Z-M9PSAPC avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09926750
N° MFRCDG1KBN40-250Z-M9PSAPC
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
Prix241.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    250 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1KBN40-250Z-M9PSAPC CG1, AIR
  • Non rotatif, double action, tige unique
  • Taille de l’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Courses standard (mm) : 25 à 300
  • Haute précision non rotative
  • Fonctionnement à haute vitesse/longue durée de vie
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good