Motion
CDG1LN32-25JZ-XC6

SMC CORP OF AMERICA
CDG1LN32-25JZ-XC6

CG1-Z CDG1LN32-25JZ-XC6 avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09926914
N° MFRCDG1LN32-25JZ-XC6
Prix102.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1LN32-25JZ-XC6

CG1-Z CDG1LN32-25JZ-XC6 avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09926914
N° MFRCDG1LN32-25JZ-XC6
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
Prix102.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    25 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Fait sur commande
    Tige de piston et écrou d’extrémité de tige en acier inoxydable
  • Type de montage
    Pied axial
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Bâche en nylon
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1LN32-25JZ-XC6 CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Vous pourriez également aimer