Motion
CDG1LA32TN-75Z-M9P

SMC CORP OF AMERICA
CDG1LA32TN-75Z-M9P

CG1-Z CDG1LA32TN-75Z-M9P avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09927674
N° MFRCDG1LA32TN-75Z-M9P
Prix170.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1LA32TN-75Z-M9P

CG1-Z CDG1LA32TN-75Z-M9P avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09927674
N° MFRCDG1LA32TN-75Z-M9P
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
Prix170.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    75 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de montage
    Pied axial
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1LA32TN-75Z-M9P CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon