Motion
CDG1DN80-100Z-NW-XB13

SMC CORP OF AMERICA
CDG1DN80-100Z-NW-XB13

CG1-Z CDG1DN80-100Z-NW-XB13 avec diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI09927680
N° MFRCDG1DN80-100Z-NW-XB13
Prix258.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1DN80-100Z-NW-XB13

CG1-Z CDG1DN80-100Z-NW-XB13 avec diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI09927680
N° MFRCDG1DN80-100Z-NW-XB13
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
Prix258.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Fait sur commande
    Cylindre basse vitesse (5 à 50 mm/s)
  • Type de montage
    Clévis
  • Support pivotant
    Non assemblé
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Support d’extrémité de tige
    Joint de joint d’articulation double
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1DN80-100Z-NW-XB13 CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Vous pourriez également aimer