Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Accident vasculaire cérébral200 mm
Détails
- Changement automatiqueAvec (aimant intégré)
- Pays d’origineJP
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Filetage de port standardRc
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Botte de tigeSans gaine de tige
- SérieCG1-Z
Aperçu
- Double action, tige unique, non rotative, montage direct
- Taille de l’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Course standard (mm) : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
- Capacité d’interrupteur automatique
- Variété de fils de connexion et de connecteurs précâblés