Motion
CDG1KRN32-25Z

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KRN32-25Z

CG1-Z CDG1KRN32-25Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09928127
N° MFRCDG1KRN32-25Z
Prix87.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KRN32-25Z

CG1-Z CDG1KRN32-25Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09928127
N° MFRCDG1KRN32-25Z
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
Prix87.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    25 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1KRN32-25Z CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Double action, tige unique, non rotative, montage direct
  • Taille de l’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Course standard (mm) : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
  • Capacité d’interrupteur automatique
  • Variété de fils de connexion et de connecteurs précâblés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon