Motion
CDG1LA40-700Z-M9BWL

SMC CORP OF AMERICA
CDG1LA40-700Z-M9BWL

CG1-Z CDG1LA40-700Z-M9BWL avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09928169
N° MFRCDG1LA40-700Z-M9BWL
Prix267.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1LA40-700Z-M9BWL

CG1-Z CDG1LA40-700Z-M9BWL avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09928169
N° MFRCDG1LA40-700Z-M9BWL
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
Prix267.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    700 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de montage
    Pied axial
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1LA40-700Z-M9BWL CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good