Motion
CDG1ZA40TN-200Z

SMC CORP OF AMERICA
CDG1ZA40TN-200Z

CG1-Z CDG1ZA40TN-200Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09928630
N° MFRCDG1ZA40TN-200Z
Prix152.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1ZA40TN-200Z

CG1-Z CDG1ZA40TN-200Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09928630
N° MFRCDG1ZA40TN-200Z

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix152.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    200 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de montage
    De base, sans montage sur tourillon, filetage femelle
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1ZA40TN-200Z CG1 CYLINDRE

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good