Motion
CDG1YB100TN-100Z

SMC CORP OF AMERICA
CDG1YB100TN-100Z

CG1-Z CDG1YB100TN-100Z avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI09929238
N° MFRCDG1YB100TN-100Z
Prix354.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1YB100TN-100Z

CG1-Z CDG1YB100TN-100Z avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI09929238
N° MFRCDG1YB100TN-100Z
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
Prix354.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1YB100TN-100Z CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Pression de service minimale : 0.01 à 0.02 (MPa)
  • Double action, tige unique
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Course standard : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 (mm)

Les clients ont également acheté