Motion
CDG1UN32TN-25Z-V-M9PVSAPC

SMC CORP OF AMERICA
CDG1UN32TN-25Z-V-M9PVSAPC

CG1-Z CDG1UN32TN-25Z-V-M9PVSAPC avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09929548
N° MFRCDG1UN32TN-25Z-V-M9PVSAPC
Prix208.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1UN32TN-25Z-V-M9PVSAPC

CG1-Z CDG1UN32TN-25Z-V-M9PVSAPC avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09929548
N° MFRCDG1UN32TN-25Z-V-M9PVSAPC
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
Prix208.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    25 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Tourillon avant
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Support d’extrémité de tige
    Joint de joint d’articulation simple
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1UN32TN-25Z-V-M9PVSAPC CG1, AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Les clients ont également acheté