Motion
CDG1YB50TN-350Z

SMC CORP OF AMERICA
CDG1YB50TN-350Z

CG1-Z CDG1YB50TN-350Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09929644
N° MFRCDG1YB50TN-350Z
Prix218.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1YB50TN-350Z

CG1-Z CDG1YB50TN-350Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09929644
N° MFRCDG1YB50TN-350Z
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
Prix218.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    350 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1YB50TN-350Z CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Pression de service minimale : 0.01 à 0.02 (MPa)
  • Double action, tige unique
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Course standard : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 (mm)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté