Motion
CDG1UN40-150Z-NW-M9PL-XC42

SMC CORP OF AMERICA
CDG1UN40-150Z-NW-M9PL-XC42

CG1-Z CDG1UN40-150Z-NW-M9PL-XC42 avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09929717
N° MFRCDG1UN40-150Z-NW-M9PL-XC42
Prix323.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1UN40-150Z-NW-M9PL-XC42

CG1-Z CDG1UN40-150Z-NW-M9PL-XC42 avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09929717
N° MFRCDG1UN40-150Z-NW-M9PL-XC42
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
Prix323.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Fait sur commande
    Amortisseur arrière intégré
  • Type de montage
    Tourillon avant
  • Support pivotant
    Non assemblé
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Support d’extrémité de tige
    Joint de joint d’articulation double
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1UN40-150Z-NW-M9PL-XC42 CG1, AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté