Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Accident vasculaire cérébral25 mm
Détails
- Changement automatiqueAvec (aimant intégré)
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Filetage de port standardRc
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Botte de tigeSans gaine de tige
- SérieCG1-Z
Aperçu
- Type à montage direct, double action, tige unique
- Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Accidents vasculaires cérébraux de 25mm à 300mm
- Offert avec pare-chocs en caoutchouc ou coussin d’air
- Variété d’interrupteurs, longueurs de fils de connexion et connecteurs précâblés