Motion
CDG1BN63-700Z-XC37

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BN63-700Z-XC37

CG1-Z CDG1BN63-700Z-XC37 avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09931882
N° MFRCDG1BN63-700Z-XC37
Prix229.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BN63-700Z-XC37

CG1-Z CDG1BN63-700Z-XC37 avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09931882
N° MFRCDG1BN63-700Z-XC37
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
Prix229.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    700 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Fait sur commande
    Diamètre de papillon des gaz plus grand de l’orifice de connexion
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1BN63-700Z-XC37 CG1, CYLINDRE D'AIR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté