Motion
CDG1WLA63-250FZ

SMC CORP OF AMERICA
CDG1WLA63-250FZ

CG1-Z CDG1WLA63-250FZ avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09932179
N° MFRCDG1WLA63-250FZ
Prix219.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1WLA63-250FZ

CG1-Z CDG1WLA63-250FZ avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09932179
N° MFRCDG1WLA63-250FZ
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
Prix219.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    250 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de montage
    Pied axial
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1WLA63-250FZ CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Style : tige double double action
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Accidents vasculaires cérébraux (mm) : 25 à 300
  • Montages : pied axial de base, bride, tourillon
  • Variété d’interrupteurs disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté