Motion
CDG1TN32-100Z-M9BW

SMC CORP OF AMERICA
CDG1TN32-100Z-M9BW

CG1-Z CDG1TN32-100Z-M9BW avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09932308
N° MFRCDG1TN32-100Z-M9BW
Prix162.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1TN32-100Z-M9BW

CG1-Z CDG1TN32-100Z-M9BW avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09932308
N° MFRCDG1TN32-100Z-M9BW
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
Prix162.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Tourillon arrière
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1TN32-100Z-M9BW CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté