Motion
CDG5BN25TNSR-50-G5BAL

SMC CORP OF AMERICA
CDG5BN25TNSR-50-G5BAL

CG5 CDG5BN25TNSR-50-G5BAL avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09932985
N° MFRCDG5BN25TNSR-50-G5BAL
Prix192.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG5BN25TNSR-50-G5BAL

CG5 CDG5BN25TNSR-50-G5BAL avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09932985
N° MFRCDG5BN25TNSR-50-G5BAL
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
Prix192.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Type de base
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CG5

Aperçu

Description du fabricant
CDG5BN25TNSR-50-G5BAL CG5, INOXYDABLE
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good