Motion
CDG1UA20-600Z-XC42

SMC CORP OF AMERICA
CDG1UA20-600Z-XC42

CG1-Z CDG1UA20-600Z-XC42 avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09933416
N° MFRCDG1UA20-600Z-XC42
Prix161.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1UA20-600Z-XC42

CG1-Z CDG1UA20-600Z-XC42 avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09933416
N° MFRCDG1UA20-600Z-XC42
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
Prix161.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    600 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Fait sur commande
    Amortisseur arrière intégré
  • Type de montage
    Tourillon avant
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1UA20-600Z-XC42 CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté