Motion
CDG5EA40SV-75-G5BAL

SMC CORP OF AMERICA
CDG5EA40SV-75-G5BAL

CG5 CDG5EA40SV-75-G5BAL avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09935195
N° MFRCDG5EA40SV-75-G5BAL
Prix301.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG5EA40SV-75-G5BAL

CG5 CDG5EA40SV-75-G5BAL avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09935195
N° MFRCDG5EA40SV-75-G5BAL
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
Prix301.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Type intégré de la manille
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CG5

Aperçu

Description du fabricant
CDG5EA40SV-75-G5BAL CG5, INOXYDABLE
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon