HYDAC CORP SBO-200-1E1/112U-200AB
Accumulateur à membrane 3041942 - Capacité de 0.264 gal, 3000 psi max, 1/2 BSPP et M33x1.5 ports de fluide, M 28 x 1.5 ports de gaz, matériau de membrane NBR (Buna N), connexion filetée - Combo mâle/femelle, 5.35 po de diamètre de coquille, matériau de coquille en acier au carbone