Motion
CDG5FA32TNSR-125-G5BAL

SMC CORP OF AMERICA
CDG5FA32TNSR-125-G5BAL

CG5 CDG5FA32TNSR-125-G5BAL avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09937808
N° MFRCDG5FA32TNSR-125-G5BAL
Prix249.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG5FA32TNSR-125-G5BAL

CG5 CDG5FA32TNSR-125-G5BAL avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09937808
N° MFRCDG5FA32TNSR-125-G5BAL
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
Prix249.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Type de bride côté tige
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CG5

Aperçu

Description du fabricant
CDG5FA32TNSR-125-G5BAL CG5, INOXYDABLE
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté