Motion
CDG5BA63TNSV-300

SMC CORP OF AMERICA
CDG5BA63TNSV-300

CG5 CDG5BA63TNSV-300 avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09937967
N° MFRCDG5BA63TNSV-300
Prix383.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG5BA63TNSV-300

CG5 CDG5BA63TNSV-300 avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09937967
N° MFRCDG5BA63TNSV-300
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
Prix383.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Type de base
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CG5

Aperçu

Description du fabricant
CDG5BA63TNSV-300 CG5, ACIER INOXYDABLE
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté