Motion
CDJ2WB16-45AZ-B

SMC CORP OF AMERICA
CDJ2WB16-45AZ-B

CYLINDRE ROND CJ2-Z avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI09939802
N° MFRCDJ2WB16-45AZ-B
Prix49.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDJ2WB16-45AZ-B

CYLINDRE ROND CJ2-Z avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI09939802
N° MFRCDJ2WB16-45AZ-B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix49.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    De base
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CJ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDJ2WB16-45AZ-B CYLINDRE, AIR
  • Tiges aux deux extrémités du cylindre
  • Tailles d’alésage : 10, 16 (mm)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 15mm à 200mm
  • Montages : de base, pied, bride avant
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Les clients ont également acheté