Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage16 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- AimantIntégré
- Type de montageDe base
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieCJ2-Z
Aperçu
- Double action, tige unique
- Taille de l’alésage : (mm) 10, 16
- Course standard : (mm) 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200
- Pression de service minimale : 0.03MPa