Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage10 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- AimantIntégré
- Type de montagePied double
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieCJ2-Z
Aperçu
Description du fabricant
CDJ2ZM10-125Z-M9B-B CYLINDRE, AIR
- Tige unique à double action avec régulateur de vitesse intégré
- Tailles d’alésage : 10 et 16 (mm)
- Accidents vasculaires cérébraux de 15mm à 200mm
- Variété d’interrupteurs et de longueurs de fil de connexion
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité