Spécifications
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieCJP2
Aperçu
Description du fabricant
CYLINDRE À CDJP2L16-25D-M9PL GOUPILLES, DOUBLE
- Le matériau du corps est passé du laiton à l’aluminium, ce qui permet une réduction impressionnante du poids.
- La longueur totale du cylindre a été réduite, ce qui a entraîné un cylindre extrêmement compact.
- Les interrupteurs automatiques à semi-conducteurs peuvent également être montés maintenant.
- Des options de course plus longues sont maintenant disponibles.
- Les pare-chocs internes en caoutchouc offrent un fonctionnement plus silencieux et une durée de vie plus longue (jusqu’à 5 millions de cycles).
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité