Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Accident vasculaire cérébral500 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- AimantIntégré
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBride d’extrémité de tige
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- SérieC96
Aperçu
- Double action, type standard, tige unique
- Le coussin d'air de fin de course et le pare-chocs en caoutchouc sont de série
- Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard jusqu’à 800mm
- Capacité d’interrupteur automatique