Motion
CDM2B20-200Z-M9BL-XC22

SMC CORP OF AMERICA
CDM2B20-200Z-M9BL-XC22

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09948953
N° MFRCDM2B20-200Z-M9BL-XC22
Prix181.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2B20-200Z-M9BL-XC22

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09948953
N° MFRCDM2B20-200Z-M9BL-XC22
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
Prix181.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Longueur du fil de connexion
    3 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    200 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, à usage général, 2 fils, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Fait sur commande
    Joint d’étanchéité en fluorocarburant
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    De base (à double face)
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2B20-200Z-M9BL-XC22 CYLINDRE, AIR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté