Motion
CDM2B20TN-100Z-XC4

SMC CORP OF AMERICA
CDM2B20TN-100Z-XC4

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09949393
N° MFRCDM2B20TN-100Z-XC4
Prix73.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2B20TN-100Z-XC4

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09949393
N° MFRCDM2B20TN-100Z-XC4
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
Prix73.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Fait sur commande
    Avec grattoir robuste
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    De base (à double face)
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2B20TN-100Z-XC4 CYLINDRE, AIR

Les clients ont également acheté