Motion
CDM2B25-200AZ-M9PL

SMC CORP OF AMERICA
CDM2B25-200AZ-M9PL

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09949642
N° MFRCDM2B25-200AZ-M9PL
Prix192.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2B25-200AZ-M9PL

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09949642
N° MFRCDM2B25-200AZ-M9PL
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
Prix192.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur du fil de connexion
    3 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    200 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solid State, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    De base (à double face)
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2B25-200AZ-M9PL CYLINDRE, AIR

Les clients ont également acheté