Motion
CDM2B25TN-100Z-W

SMC CORP OF AMERICA
CDM2B25TN-100Z-W

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09949952
N° MFRCDM2B25TN-100Z-W
Prix78.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2B25TN-100Z-W

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09949952
N° MFRCDM2B25TN-100Z-W
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
Prix78.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    De base (à double face)
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Support d’extrémité de tige
    Joint de joint d’articulation double
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2B25TN-100Z-W CYLINDRE, AIR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté