Motion
CDM2B25TN-125Z-M9BL

SMC CORP OF AMERICA
CDM2B25TN-125Z-M9BL

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09949959
N° MFRCDM2B25TN-125Z-M9BL
Prix172.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2B25TN-125Z-M9BL

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09949959
N° MFRCDM2B25TN-125Z-M9BL
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
Prix172.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur du fil de connexion
    3 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    125 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, à usage général, 2 fils, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    De base (à double face)
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2B25TN-125Z-M9BL CYLINDRE, AIR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté