Motion
CDM2BZ25-150Z-A90

SMC CORP OF AMERICA
CDM2BZ25-150Z-A90

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09951350
N° MFRCDM2BZ25-150Z-A90
Prix121.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2BZ25-150Z-A90

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09951350
N° MFRCDM2BZ25-150Z-A90
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
Prix121.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Changement automatique
    Reed, V c.a., horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Coupe patronale/de base
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2BZ25-150Z-A90 CYLINDRE, AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Longueur totale raccourcie avec type bossé

Les clients ont également acheté