Motion
CDM2BZ32-200Z-XC4

SMC CORP OF AMERICA
CDM2BZ32-200Z-XC4

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09951458
N° MFRCDM2BZ32-200Z-XC4
Prix99.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2BZ32-200Z-XC4

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09951458
N° MFRCDM2BZ32-200Z-XC4
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
Prix99.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    200 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Fait sur commande
    Avec grattoir robuste
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Coupe patronale/de base
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2BZ32-200Z-XC4 CYLINDRE, AIR
  • Cylindre à tige unique à double action
  • Joints FKM (XC22)
  • L'essuie-glace (XC4) empêche la contamination de pénétrer dans le cylindre
  • Le racloir de bobine de tige (XC35) peut être utilisé pour éliminer les scories de soudure, la glace et autres contaminants de la tige de piston
  • La tige de piston en acier inox (XC6) remplace la tige de piston standard en acier au carbone
  • La graisse de qualité alimentaire (XC85) remplace la graisse interne standard

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté