Motion
CDM2C25TN-50AZ-M9PASAPCS

SMC CORP OF AMERICA
CDM2C25TN-50AZ-M9PASAPCS

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09951959
N° MFRCDM2C25TN-50AZ-M9PASAPCS
Prix146.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2C25TN-50AZ-M9PASAPCS

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09951959
N° MFRCDM2C25TN-50AZ-M9PASAPCS
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
Prix146.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur du cordon 0.5 m, connecteur M8-3 broches
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, résistant à l’eau, 3 Fil PNP horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Manille simple
  • Nombre de commutateurs
    1
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2C25TN-50AZ-M9PASAPCS CYLINDRE, AIR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté