Motion
CDM2E32-25SZ-M9BL

SMC CORP OF AMERICA
CDM2E32-25SZ-M9BL

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09953107
N° MFRCDM2E32-25SZ-M9BL
Prix187.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2E32-25SZ-M9BL

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09953107
N° MFRCDM2E32-25SZ-M9BL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix187.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Longueur du fil de connexion
    3 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    25 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, à usage général, 2 fils, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Visière intégrale
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2E32-25SZ-M9BL CYLINDRE, AIR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon